KLHH20/42 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLHH-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnM1ppODVPRE0wTkRrek9UTTFOalEyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWhJWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0MTBlODk5ODUwZDJlNjIwOGQ1Njg3ZDFkODhlMjRiOGIzNGQ4NjkwZjQzNmYwZTJmMGEwY2UyYjc3NTM4MTY
19419786 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLHH20/42

描述

PT INTERNATIONAL KLHH20/42

Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 18MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 16 Cap Screw

制造商部件号

KLHH20/42

BDI部件号
19419786

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675281861
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLHH
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
4 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLHH20/42
重量/磅
0.22
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 18MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 16 Cap Screw
长度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新