https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLHH-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnM1ppODVPRE0wTkRrek9UTTFOalEyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWhJWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0MTBlODk5ODUwZDJlNjIwOGQ1Njg3ZDFkODhlMjRiOGIzNGQ4NjkwZjQzNmYwZTJmMGEwY2UyYjc3NTM4MTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLHH-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnM1ppODVPRE0wTkRrek9UTTFOalEyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWhJWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0MTBlODk5ODUwZDJlNjIwOGQ1Njg3ZDFkODhlMjRiOGIzNGQ4NjkwZjQzNmYwZTJmMGEwY2UyYjc3NTM4MTY
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLHH35/57
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLHH35/57
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 57MM Outside Diameter; 22MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
KLHH35/57
BDI部件号
19419791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLHH35-57/p/19419791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675281915
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLHH
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
6 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLHH35/57
重量/磅
0.441
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 35MM Bore; 57MM Outside Diameter; 22MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
长度
0.866 英寸 | 22 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米