KLHH48/76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLHH-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnM1ppODVPRE0wTkRrek9UTTFOalEyTDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURWhJWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0MTBlODk5ODUwZDJlNjIwOGQ1Njg3ZDFkODhlMjRiOGIzNGQ4NjkwZjQzNmYwZTJmMGEwY2UyYjc3NTM4MTY
19419797 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLHH48/76

描述

PT INTERNATIONAL KLHH48/76

Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 76MM Outside Diameter; 28MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M8 X 25 Cap Screw

制造商部件号

KLHH48/76

BDI部件号
19419797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675281977
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLHH
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
8 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLHH48/76
重量/磅
1.213
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 76MM Outside Diameter; 28MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; KLHH Series; M8 X 25 Cap Screw
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新