PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLNN10/13
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLNN10/13
Keyless Split Ring Locking Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; KLNN Series
制造商部件号
KLNN10/13
BDI部件号
19419828
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLNN10-13/p/19419828
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282301
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLNN
其它特点
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLNN10/13
重量/磅
0.004
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; KLNN Series
长度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米