https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLNN-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1lpODVPRE0wTkRrME5USTFORGN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURTVPWDB0TVEwdGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWNhYjJkNDBjODA0ODg5ZWUyOWM5YzE4YjljN2NmYzAxMjFlY2EwY2Q2NGVkMzllNDBmMGY3MzE3MDg2YzAz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLNN-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1lpODVPRE0wTkRrME5USTFORGN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURTVPWDB0TVEwdGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWNhYjJkNDBjODA0ODg5ZWUyOWM5YzE4YjljN2NmYzAxMjFlY2EwY2Q2NGVkMzllNDBmMGY3MzE3MDg2YzAz
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLNN130/148
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLNN130/148
Keyless Split Ring Locking Assembly; 130MM Bore; 148MM Outside Diameter; 28MM Length; Steel; KLNN Series
制造商部件号
KLNN130/148
BDI部件号
19419834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLNN130-148/p/19419834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282677
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLNN
其它特点
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLNN130/148
重量/磅
1.874
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 130MM Bore; 148MM Outside Diameter; 28MM Length; Steel; KLNN Series
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
5.827 英寸 | 148 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米