对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KLNN14/18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLNN-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1lpODVPRE0wTkRrME5USTFORGN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURTVPWDB0TVEwdGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWNhYjJkNDBjODA0ODg5ZWUyOWM5YzE4YjljN2NmYzAxMjFlY2EwY2Q2NGVkMzllNDBmMGY3MzE3MDg2YzAz
19419835 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLNN14/18

描述

PT INTERNATIONAL KLNN14/18

Keyless Split Ring Locking Assembly; 14MM Bore; 18MM Outside Diameter; 6.3MM Length; Steel; KLNN Series

制造商部件号

KLNN14/18

BDI部件号
19419835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675282332
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLNN
其它特点
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLNN14/18
重量/磅
0.009
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 14MM Bore; 18MM Outside Diameter; 6.3MM Length; Steel; KLNN Series
外径
0.709 英寸 | 18 毫米
长度
0.248 英寸 | 6.3 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新