PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLNN35/40
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLNN35/40
Keyless Split Ring Locking Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 7MM Length; Steel; KLNN Series
制造商部件号
KLNN35/40
BDI部件号
19419850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLNN35-40/p/19419850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282462
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLNN
其它特点
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLNN35/40
重量/磅
0.022
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 35MM Bore; 40MM Outside Diameter; 7MM Length; Steel; KLNN Series
长度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米