KLNN9/12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLNN-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoa1lpODVPRE0wTkRrME5USTFORGN3TDBsT1JGQlVTVXhEUzBGVFdWOUxURTVPWDB0TVEwdGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWNhYjJkNDBjODA0ODg5ZWUyOWM5YzE4YjljN2NmYzAxMjFlY2EwY2Q2NGVkMzllNDBmMGY3MzE3MDg2YzAz
19419868 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLNN9/12

描述

PT INTERNATIONAL KLNN9/12

Keyless Split Ring Locking Assembly; 9MM Bore; 12MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; KLNN Series

制造商部件号

KLNN9/12

BDI部件号
19419868

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675282295
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLNN
其它特点
Not Self Centering | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit | Minimum Radial Thickness Allows for Max Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLNN9/12
重量/磅
0.004
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 9MM Bore; 12MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; KLNN Series
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
0.177 英寸 | 4.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新