PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP100/170
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP100/170
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 100MM Bore; 170MM Outside Diameter; 44MM Length; 5.3MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M8 X 35 Cap Screw
制造商部件号
KLPP100/170
BDI部件号
19419870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP100-170/p/19419870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282745
重量 / Kilogram
4.491
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M8 X 35
其它特点
12 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP100/170
重量/磅
9.921
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 100MM Bore; 170MM Outside Diameter; 44MM Length; 5.3MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M8 X 35 Cap Screw
带帽长
0.209英寸 | 5.3毫米
长度
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米