KLPP110/185 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLPP-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFpTODVOamMyTURnNU1UazJOVGMwTG1wd1p3fGVmOGE0YzQ5NzRjODczYTFmNDA5YWY5MmNkNTZjZWI1ZTA1NDM4NTIyZWUyNWExZjY0NTQwM2U5YTVmY2Q2ZWI
19419871 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLPP110/185

描述

PT INTERNATIONAL KLPP110/185

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; 50MM Length; 6.4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M10 X 40 Cap Screw

制造商部件号

KLPP110/185

BDI部件号
19419871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675282752
重量 / Kilogram
6.079
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M10 X 40
其它特点
9 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP110/185
重量/磅
13.448
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; 50MM Length; 6.4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M10 X 40 Cap Screw
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
带帽长
0.252英寸 | 6.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新