PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP140/230
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP140/230
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 140MM Bore; 230MM Outside Diameter; 60.5MM Length; 7.5MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M12 X 45 Cap Screw
制造商部件号
KLPP140/230
BDI部件号
19419873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP140-230/p/19419873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675282776
重量 / Kilogram
10.841
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M12 X 45
其它特点
10 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP140/230
重量/磅
23.92
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 140MM Bore; 230MM Outside Diameter; 60.5MM Length; 7.5MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M12 X 45 Cap Screw
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
带帽长
0.295英寸 | 7.5毫米
长度
2.382 英寸 | 60.5 毫米