PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
KLPP175/300
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL KLPP175/300
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 175MM Bore; 300MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLPP Series
制造商部件号
KLPP175/300
BDI部件号
19419876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/KLPP175-300/p/19419876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067528280
重量 / Kilogram
22.952
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
其它特点
Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP175/300
重量/磅
50.6
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 175MM Bore; 300MM Outside Diameter; 0MM Length; Steel; KLPP Series
孔径
6.89 英寸 | 175 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米