KLPP62/110 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTILCKASY-KLPP-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneFpTODVOamMyTURnNU1UazJOVGMwTG1wd1p3fGVmOGE0YzQ5NzRjODczYTFmNDA5YWY5MmNkNTZjZWI1ZTA1NDM4NTIyZWUyNWExZjY0NTQwM2U5YTVmY2Q2ZWI
19419884 胀套 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

KLPP62/110

描述

PT INTERNATIONAL KLPP62/110

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 62MM Bore; 110MM Outside Diameter; 30.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M6 X 25 Cap Screw

制造商部件号

KLPP62/110

BDI部件号
19419884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675283094
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
KLPP
带帽螺钉
M6 X 25
其它特点
10 Locking Screws | Not Self Centering | Pre-Assembled | Medium to High Torque | Functions as Press or Shrink Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
KLPP62/110
重量/磅
3.307
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 62MM Bore; 110MM Outside Diameter; 30.5MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; KLPP Series; M6 X 25 Cap Screw
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
长度
1.201 英寸 | 30.5 毫米
孔径
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新