PHF FX10-160X210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX10-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU1TOHhNREl6TlRnM05qQTRNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI2NjkzODVhOTI0MDkzZmY3YmNhOTMzYzljMDVjYmM1MTU4Mzk3OGY3NTBhMGU5MzI0YTc5YmQ3ZDNmMmM5ZA
1290469 胀套 

SKF SKF

PHF FX10-160X210

描述

SKF PHF FX10-160X210

Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M12 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX10-160X210

BDI部件号
1290469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574533534
重量 / Kilogram
4.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX10
带帽螺钉
M12
其它特点
26 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
9.47988
详细描述
Locking Assembly; 160MM Bore; 210MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M12 Cap Screw
带帽长
0.551英寸 | 14毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新