PHF FX10-320X405 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX10-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU1TOHhNREl6TlRnM05qQTRNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI2NjkzODVhOTI0MDkzZmY3YmNhOTMzYzljMDVjYmM1MTU4Mzk3OGY3NTBhMGU5MzI0YTc5YmQ3ZDNmMmM5ZA
24759493 胀套 

SKF SKF

PHF FX10-320X405

描述

SKF PHF FX10-320X405

Locking Assembly; 320MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 78MM Length; 22.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M20 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX10-320X405

BDI部件号
24759493

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574846146
重量 / Kilogram
29.894
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX10
带帽螺钉
M20
其它特点
36 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
66.13868
详细描述
Locking Assembly; 320MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 78MM Length; 22.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M20 Cap Screw
外径
15.945 英寸 | 405 毫米
长度
3.071 英寸 | 78 毫米
带帽长
0.886英寸 | 22.5毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新