https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX10-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU1TOHhNREl6TlRnM05qQTRNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI2NjkzODVhOTI0MDkzZmY3YmNhOTMzYzljMDVjYmM1MTU4Mzk3OGY3NTBhMGU5MzI0YTc5YmQ3ZDNmMmM5ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX10-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJneU1TOHhNREl6TlRnM05qQTRNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI2NjkzODVhOTI0MDkzZmY3YmNhOTMzYzljMDVjYmM1MTU4Mzk3OGY3NTBhMGU5MzI0YTc5YmQ3ZDNmMmM5ZA
SKF
SKF
PHF FX10-360X455
SKF SKF
描述
SKF PHF FX10-360X455
Locking Assembly; 360MM Bore; 455MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Length; 26MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M22 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX10-360X455
BDI部件号
1290478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX10-360X455/p/1290478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574655519
重量 / Kilogram
42.642
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX10
带帽螺钉
M22
其它特点
36 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
92.59415
详细描述
Locking Assembly; 360MM Bore; 455MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 90MM Length; 26MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M22 Cap Screw
外径
17.913 英寸 | 455 毫米
长度
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
带帽长
1.024英寸 | 26毫米