PHF FX10-50.8X80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX10-STL-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMU1pOHhNREl6TlRnM056TTFPVFkwTmk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TUY5VFZFeGZNVEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ2ZjM1M2NjNzY5YjQ2MmEwMTAyODY2NTViZDcxNWI0YzYxNzAzMzczMDFhYmY0NWY2MDI5NjZhYjgxMWQyODg
24760991 胀套 

SKF SKF

PHF FX10-50.8X80

描述

SKF PHF FX10-50.8X80

Locking Assembly; 50.8MM Bore; 80MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Length; 9.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX10-50.8X80

BDI部件号
24760991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575716257
重量 / Kilogram
0.586
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX10
带帽螺钉
M8
其它特点
12 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Locking Assembly; 50.8MM Bore; 80MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Length; 9.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M8 Cap Screw
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
带帽长
0.374英寸 | 9.5毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新