SKF
SKF
PHF FX10-80X120
SKF SKF
描述
SKF PHF FX10-80X120
Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Length; 11.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX10-80X120
BDI部件号
1290459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX10-80X120/p/1290459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574533145
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX10
带帽螺钉
M10
其它特点
14 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
3.08647
详细描述
Locking Assembly; 80MM Bore; 120MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 28MM Length; 11.5MM Additional Length For Cap; Steel; FX10 Series; M10 Cap Screw
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.453英寸 | 11.5毫米