PHF FX120-18X40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX120-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMVl5OHhNREl6TlRnM056WTFORFUxT0M5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TWpCZlUxUk1YelpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJkMDYyNTYxZWU0NTgwZDBkMzlhYWMyMzgxOWIxOTU5MTllNmQwM2JmZTMwNWE0ZTU1NDc2Y2JiNDgyZmM0M2M
23297441 胀套 

SKF SKF

PHF FX120-18X40

描述

SKF PHF FX120-18X40

Locking Assembly; 18MM Bore; 40MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 18.5MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX120 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX120-18X40

BDI部件号
23297441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575554453
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX120
带帽螺钉
M6
其它特点
6 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.26455
详细描述
Locking Assembly; 18MM Bore; 40MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 18.5MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX120 Series; M6 Cap Screw
长度
0.728 英寸 | 18.5 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新