PHF FX140-19X41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX140-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoalppOHhNREl6TlRnM09UWTROakUzTkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TkRCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3YWNmNmRlM2I0NzZlNTIwZGUyMzEyZTU3NGY3NzgwMzUxZDQxYTZkZjUzZDI2MThiZmZhYzJkZGEwYzc2YzU
23297443 胀套 

SKF SKF

PHF FX140-19X41

描述

SKF PHF FX140-19X41

Locking Assembly; 19MM Bore; 41MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX140 Series; M4 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX140-19X41

BDI部件号
23297443

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 12

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575918927
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX140
带帽螺钉
M4
其它特点
6 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.44092
详细描述
Locking Assembly; 19MM Bore; 41MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX140 Series; M4 Cap Screw
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新