https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX140-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoalppOHhNREl6TlRnM09UWTROakUzTkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TkRCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3YWNmNmRlM2I0NzZlNTIwZGUyMzEyZTU3NGY3NzgwMzUxZDQxYTZkZjUzZDI2MThiZmZhYzJkZGEwYzc2YzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX140-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoalppOHhNREl6TlRnM09UWTROakUzTkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4TkRCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3YWNmNmRlM2I0NzZlNTIwZGUyMzEyZTU3NGY3NzgwMzUxZDQxYTZkZjUzZDI2MThiZmZhYzJkZGEwYzc2YzU
SKF
SKF
PHF FX140-22X44
SKF SKF
描述
SKF PHF FX140-22X44
Locking Assembly; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX140 Series; M4 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX140-22X44
BDI部件号
24760783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX140-22X44/p/24760783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575556020
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX140
带帽螺钉
M4
其它特点
7 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.44092
详细描述
Locking Assembly; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX140 Series; M4 Cap Screw
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米