SKF
SKF
PHF FX190-110X185
SKF SKF
描述
SKF PHF FX190-110X185
Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Length; Steel; FX190 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX190-110X185
BDI部件号
24761583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX190-110X185/p/24761583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576830853
重量 / Kilogram
5.887
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX190
带帽螺钉
M10
其它特点
9 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
13.00727
详细描述
Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Length; Steel; FX190 Series; M10 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米