https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnek15OHhNREl6TlRnNE1EQTNPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZDFmMjJlOTJmYTdlZWNhODc1NjcwOTRiYmY1YjU1MTZmYTMzYmRmNzY2YzhlM2UwNDRmYWU4NzA3MThjNmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnek15OHhNREl6TlRnNE1EQTNPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZDFmMjJlOTJmYTdlZWNhODc1NjcwOTRiYmY1YjU1MTZmYTMzYmRmNzY2YzhlM2UwNDRmYWU4NzA3MThjNmU
SKF
SKF
PHF FX190-195X350
SKF SKF
描述
SKF PHF FX190-195X350
Locking Assembly; 195MM Bore; 350MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 86MM Length; Steel; FX190 Series; M16 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX190-195X350
BDI部件号
24760596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX190-195X350/p/24760596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575464776
重量 / Kilogram
40.995
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX190
带帽螺钉
M16
其它特点
12 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
90.38953
详细描述
Locking Assembly; 195MM Bore; 350MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 86MM Length; Steel; FX190 Series; M16 Cap Screw
孔径
7.677 英寸 | 195 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
13.78 英寸 | 350 毫米
长度
3.386 英寸 | 86 毫米