PHF FX190-240X405 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnek15OHhNREl6TlRnNE1EQTNPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcwZDFmMjJlOTJmYTdlZWNhODc1NjcwOTRiYmY1YjU1MTZmYTMzYmRmNzY2YzhlM2UwNDRmYWU4NzA3MThjNmU
24760961 胀套 

SKF SKF

PHF FX190-240X405

描述

SKF PHF FX190-240X405

Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 109MM Length; Steel; FX190 Series; M20 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX190-240X405

BDI部件号
24760961

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575695064
重量 / Kilogram
67.216
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX190
带帽螺钉
M20
其它特点
12 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
147.70972
详细描述
Locking Assembly; 240MM Bore; 405MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 109MM Length; Steel; FX190 Series; M20 Cap Screw
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
15.945 英寸 | 405 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
4.291 英寸 | 109 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新