https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMFpTOHhNREl6TlRnNE1EZ3pNekExTkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1YemRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYwOGJiZjMyOWI3MTZkNGQ2YjZiNjJmZWY5NTNlMmYzYzk2OTkwNzk2MDNhOTFlOTRmOThhM2VhNjk4YmJkNDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX190-STL-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJnMFpTOHhNREl6TlRnNE1EZ3pNekExTkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd4T1RCZlUxUk1YemRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYwOGJiZjMyOWI3MTZkNGQ2YjZiNjJmZWY5NTNlMmYzYzk2OTkwNzk2MDNhOTFlOTRmOThhM2VhNjk4YmJkNDQ
SKF
SKF
PHF FX190-44X80
SKF SKF
描述
SKF PHF FX190-44X80
Locking Assembly; 44MM Bore; 80MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 25.5MM Length; Steel; FX190 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX190-44X80
BDI部件号
24761177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX190-44X80/p/24761177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576705816
重量 / Kilogram
0.596
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX190
带帽螺钉
M6
其它特点
7 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.32277
详细描述
Locking Assembly; 44MM Bore; 80MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 25.5MM Length; Steel; FX190 Series; M6 Cap Screw
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
1.004 英寸 | 25.5 毫米
孔径
1.732 英寸 | 44 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米