PHF FX20-125X165 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREl6TlRnNE1UVTROamN4T0M5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNVEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNTRkZDRjNjYxY2UyZDMxMjEwODhmZjA2ODQ5OTEwYzg4MzZmZGE1Njc1N2VlOGE2ZWJkYWFlMjNlYjAzZDM
24760993 胀套 

SKF SKF

PHF FX20-125X165

描述

SKF PHF FX20-125X165

Locking Assembly; 125MM Bore; 165MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 128MM Length; 12MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M12 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX20-125X165

BDI部件号
24760993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316575718466
重量 / Kilogram
10.267
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M12
其它特点
12 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Locking Assembly; 125MM Bore; 165MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 128MM Length; 12MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M12 Cap Screw
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
长度
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径
4.921 英寸 | 125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新