https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU9DOHhNREl6TlRnNE1qQTBOVFEzTUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVjNjBlMDY1YzE5NGUzZWQxYmNiYjcwMGI4ZDk4YjljYWYyZTY2NDE1ZDlkYTg3N2UwZjQ5NWU4OGNiZGMzNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU9DOHhNREl6TlRnNE1qQTBOVFEzTUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWVjNjBlMDY1YzE5NGUzZWQxYmNiYjcwMGI4ZDk4YjljYWYyZTY2NDE1ZDlkYTg3N2UwZjQ5NWU4OGNiZGMzNg
SKF
SKF
PHF FX20-20X28
SKF SKF
描述
SKF PHF FX20-20X28
Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX20-20X28
BDI部件号
1290486
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX20-20X28/p/1290486
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574530168
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M6
其它特点
4 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.59525
详细描述
Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 38MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米