PHF FX20-28X39 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE1DOHhNREl6TlRnNE1qYzJOak0yTmk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDQ0ZDg5NGU5ZGIxYmU2ODIzYjYzMjc3YTg2NmU4NGJkZTg0MDRhZTdmMWUzNGU3YzJmNDY1ZDNiMWRjMDcyZA
1290490 胀套 

SKF SKF

PHF FX20-28X39

描述

SKF PHF FX20-28X39

Locking Assembly; 28MM Bore; 39MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX20-28X39

BDI部件号
1290490

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574530311
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M6
其它特点
6 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.05822
详细描述
Locking Assembly; 28MM Bore; 39MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
外径
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新