https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE1DOHhNREl6TlRnNE1qYzJOak0yTmk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDQ0ZDg5NGU5ZGIxYmU2ODIzYjYzMjc3YTg2NmU4NGJkZTg0MDRhZTdmMWUzNGU3YzJmNDY1ZDNiMWRjMDcyZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobE1DOHhNREl6TlRnNE1qYzJOak0yTmk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZObDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDQ0ZDg5NGU5ZGIxYmU2ODIzYjYzMjc3YTg2NmU4NGJkZTg0MDRhZTdmMWUzNGU3YzJmNDY1ZDNiMWRjMDcyZA
SKF
SKF
PHF FX20-32X43
SKF SKF
描述
SKF PHF FX20-32X43
Locking Assembly; 32MM Bore; 43MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX20-32X43
BDI部件号
1290492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX20-32X43/p/1290492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574530366
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M6
其它特点
6 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.03617
详细描述
Locking Assembly; 32MM Bore; 43MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Length; 6MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M6 Cap Screw
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米