https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJobFpTOHhNREl6TlRnNE1qTTBNRE00TWk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzRjM2QwZWYyYjI2MmEyMmIzN2I3OTJlMjg5NWZiMTkwNTgwZmQ0YzVlMTNlZWNkYTQ1NWFhMDE2ZjIxODJlNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJobFpTOHhNREl6TlRnNE1qTTBNRE00TWk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzRjM2QwZWYyYjI2MmEyMmIzN2I3OTJlMjg5NWZiMTkwNTgwZmQ0YzVlMTNlZWNkYTQ1NWFhMDE2ZjIxODJlNA
SKF
SKF
PHF FX20-8X15
SKF SKF
描述
SKF PHF FX20-8X15
Locking Assembly; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M4 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX20-8X15
BDI部件号
24760572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX20-8X15/p/24760572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316575448615
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M4
其它特点
3 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.11023
详细描述
Locking Assembly; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 25MM Length; 4MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M4 Cap Screw
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
长度
0.984 英寸 | 25 毫米