https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREl6TlRnNE1UVTROamN4T0M5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNVEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNTRkZDRjNjYxY2UyZDMxMjEwODhmZjA2ODQ5OTEwYzg4MzZmZGE1Njc1N2VlOGE2ZWJkYWFlMjNlYjAzZDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX20-STL-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREl6TlRnNE1UVTROamN4T0M5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd5TUY5VFZFeGZNVEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiNTRkZDRjNjYxY2UyZDMxMjEwODhmZjA2ODQ5OTEwYzg4MzZmZGE1Njc1N2VlOGE2ZWJkYWFlMjNlYjAzZDM
SKF
SKF
PHF FX20-90X112
SKF SKF
描述
SKF PHF FX20-90X112
Locking Assembly; 90MM Bore; 112MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 96MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX20-90X112
BDI部件号
1290506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX20-90X112/p/1290506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574532797
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX20
带帽螺钉
M10
其它特点
12 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
8.59803
详细描述
Locking Assembly; 90MM Bore; 112MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 96MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX20 Series; M10 Cap Screw
带帽长
0.394英寸 | 10毫米
外径
4.409 英寸 | 112 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
长度
3.78 英寸 | 96 毫米