SKF
SKF
PHF FX30-24X28
SKF SKF
描述
SKF PHF FX30-24X28
Locking Assembly; 24MM Bore; 28MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 5.3MM Length; Steel; FX30 Series
制造商部件号
PHF FX30-24X28
BDI部件号
1290507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX30-24X28/p/1290507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574692750
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX30
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.01764
详细描述
Locking Assembly; 24MM Bore; 28MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 5.3MM Length; Steel; FX30 Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
长度
0.209 英寸 | 5.3 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米