PHF FX30-55X62 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX30-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNFlpOHhNREl6TlRnNE16RXlOamd4TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd6TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3OTFjMTk5MzkzMmE2NjQ2MDc0NjcyMTA2ZTFjMDVlM2UzMmYxMTc0ZWRlYzQzN2Q3NmE3MjEyYTgzZDhlOQ
1290508 胀套 

SKF SKF

PHF FX30-55X62

描述

SKF PHF FX30-55X62

Locking Assembly; 55MM Bore; 62MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 8.6MM Length; Steel; FX30 Series

制造商部件号

PHF FX30-55X62

BDI部件号
1290508

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574711307
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX30
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.10803
详细描述
Locking Assembly; 55MM Bore; 62MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 8.6MM Length; Steel; FX30 Series
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
长度
0.339 英寸 | 8.6 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新