https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX30-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNFlpOHhNREl6TlRnNE16RXlOamd4TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd6TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3OTFjMTk5MzkzMmE2NjQ2MDc0NjcyMTA2ZTFjMDVlM2UzMmYxMTc0ZWRlYzQzN2Q3NmE3MjEyYTgzZDhlOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX30-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNFlpOHhNREl6TlRnNE16RXlOamd4TkM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGd6TUY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3OTFjMTk5MzkzMmE2NjQ2MDc0NjcyMTA2ZTFjMDVlM2UzMmYxMTc0ZWRlYzQzN2Q3NmE3MjEyYTgzZDhlOQ
SKF
SKF
PHF FX30-80X91
SKF SKF
描述
SKF PHF FX30-80X91
Locking Assembly; 80MM Bore; 91MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Length; Steel; FX30 Series
制造商部件号
PHF FX30-80X91
BDI部件号
1290513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX30-80X91/p/1290513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574529995
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX30
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.46297
详细描述
Locking Assembly; 80MM Bore; 91MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Length; Steel; FX30 Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
3.583 英寸 | 91 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
长度
0.591 英寸 | 15 毫米