

SKF
SKF
PHF FX51-100X145
SKF SKF
描述
SKF PHF FX51-100X145
Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 44MM Length; 12MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M12 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX51-100X145
BDI部件号
1290542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX51-100X145/p/1290542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574533299
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX51
带帽螺钉
M12
其它特点
8 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
6.61387
详细描述
Locking Assembly; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 44MM Length; 12MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M12 Cap Screw
长度
1.732 英寸 | 44 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米