PHF FX51-140X190 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX51-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME5DOHhNREl6TmpjME1ESXpPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcxTVY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMmFkOWM0ZjM4M2NlZmQ0OTdlZTY3NjAzYzY1MWY5M2M1MzE1ZThhYjZjMGM2OTdhMTU0YTI4MWNlZmQwYQ
1290548 胀套 

SKF SKF

PHF FX51-140X190

描述

SKF PHF FX51-140X190

Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 54MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M14 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX51-140X190

BDI部件号
1290548

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574655588
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX51
带帽螺钉
M14
其它特点
9 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
11.90496
详细描述
Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 54MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M14 Cap Screw
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
长度
2.126 英寸 | 54 毫米
带帽长
0.551英寸 | 14毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新