https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX51-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME5DOHhNREl6TmpjME1ESXpPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcxTVY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMmFkOWM0ZjM4M2NlZmQ0OTdlZTY3NjAzYzY1MWY5M2M1MzE1ZThhYjZjMGM2OTdhMTU0YTI4MWNlZmQwYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX51-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnME5DOHhNREl6TmpjME1ESXpPVE01TUM5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcxTVY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMmFkOWM0ZjM4M2NlZmQ0OTdlZTY3NjAzYzY1MWY5M2M1MzE1ZThhYjZjMGM2OTdhMTU0YTI4MWNlZmQwYQ
SKF
SKF
PHF FX51-190X250
SKF SKF
描述
SKF PHF FX51-190X250
Locking Assembly; 190MM Bore; 250MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 64MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M14 Cap Screw
制造商部件号
PHF FX51-190X250
BDI部件号
1290551
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PHF-FX51-190X250/p/1290551
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574655755
重量 / Kilogram
10.078
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX51
带帽螺钉
M14
其它特点
15 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
22.04623
详细描述
Locking Assembly; 190MM Bore; 250MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 64MM Length; 14MM Additional Length For Cap; Steel; FX51 Series; M14 Cap Screw
长度
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
带帽长
0.551英寸 | 14毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米