PHF FX60-70X110 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-FX60-STL-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJobU5pOHhNREl6TmpjME16YzBOVFUyTmk5SlRrUlRTMFpNUTB0QlUxbGZSbGcyTUY5VFZFeGZNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY4ZDlmOTY1ZmJhY2VjNDA2ZGIwYTZhY2Q0Mjk0YjVkY2VlMjExZmViYzNkOGMzMTExODQwMzUxNDhiZDk4N2E
1290558 胀套 

SKF SKF

PHF FX60-70X110

描述

SKF PHF FX60-70X110

Locking Assembly; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 78MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX60 Series; M10 Cap Screw

制造商部件号

PHF FX60-70X110

BDI部件号
1290558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574533381
重量 / Kilogram
3.016
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
FX60
带帽螺钉
M10
其它特点
10 Clamp Screws
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
6.61387
详细描述
Locking Assembly; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; Keyless Screw Locking Assembly; 78MM Length; 10MM Additional Length For Cap; Steel; FX60 Series; M10 Cap Screw
长度
3.071 英寸 | 78 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
带帽长
0.394英寸 | 10毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新