PL 1-1/8 AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
928888 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL 1-1/8 AS

描述

TSUBAKI PL 1-1/8 AS

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M6 X 18 Cap Screw

制造商部件号

PL 1-1/8 AS

BDI部件号
928888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039571113
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
8 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1B
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2.165" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新