https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
TSUBAKI
TSUBAKI
PL 1-3/16 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL 1-3/16 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/16" Bore; 2.159" Outside Diameter; 0.819" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
PL 1-3/16 AS
BDI部件号
928889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL-1-3-16-AS/p/928889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039571120
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
8 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1C
重量/磅
0.5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/16" Bore; 2.159" Outside Diameter; 0.819" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M6 X 18 Cap Screw
外径
2.159 英寸 | 54.839 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
0.819 英寸 | 20.803 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米