https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
TSUBAKI
TSUBAKI
PL 1-3/4 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL 1-3/4 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL 1-3/4 AS
BDI部件号
928895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL-1-3-4-AS/p/928895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039571182
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
9 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL1L
重量/磅
1.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2-15/16" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
2.938 英寸 | 74.625 毫米