TSUBAKI
TSUBAKI
PL 2-3/16 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL 2-3/16 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
PL 2-3/16 AS
BDI部件号
928900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL-2-3-16-AS/p/928900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039571243
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
11 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL2C
重量/磅
1.6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米