PL 2-7/16 AS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
928903 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL 2-7/16 AS

描述

TSUBAKI PL 2-7/16 AS

Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

PL 2-7/16 AS

BDI部件号
928903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039571267
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
12 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL2G
重量/磅
1.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-7/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M8 X 22 Cap Screw
长度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新