https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-AS-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd3TXk4eE1EYzNNREkxT1RNeE1qWTNNQzlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlFWTmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0ODMxYjRiNjQ4OWE4ODBhODAzNzMwNWJiYzYyZGZjOTlkODJiOTA4OTVkYzM0ZjEwNGE0ODQ2OTBjNGRhNjY
TSUBAKI
TSUBAKI
PL 4-7/16 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL 4-7/16 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.496" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
PL 4-7/16 AS
BDI部件号
928920
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL-4-7-16-AS/p/928920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039571472
重量 / Kilogram
2.812
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
12 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL4G
重量/磅
6.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.496" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M12 X 30 Cap Screw
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米