TSUBAKI
TSUBAKI
PL 6-1/2 AS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL 6-1/2 AS
Keyless Screw Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 1.732" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
PL 6-1/2 AS
BDI部件号
928926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL-6-1-2-AS/p/928926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039586377
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
AS
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
16 Locking Screws
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL6H
重量/磅
13
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 1.732" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; AS Series; M14 X 40 Cap Screw
长度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
带帽长
0.552英寸 | 14.021毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米