https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-RE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3TVM4eE1EYzJPVEk1TVRjek9URTJOaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlVrVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkNDQ1MzQ2M2RiOTQyOWM3YTEzYmU4NmZiYWEwNmE4Y2VkMmZlYzBmYTlmNGM2NTY1ZWYzYWU4ZDRmMzg3YWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-RE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3TVM4eE1EYzJPVEk1TVRjek9URTJOaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlVrVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkNDQ1MzQ2M2RiOTQyOWM3YTEzYmU4NmZiYWEwNmE4Y2VkMmZlYzBmYTlmNGM2NTY1ZWYzYWU4ZDRmMzg3YWQ
TSUBAKI
TSUBAKI
PL008X021 RE-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL008X021 RE-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Bore; 21MM Outside Diameter; 13.487MM Length; 3.023MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M3 X 10 Cap Screw
制造商部件号
PL008X021 RE-SS
BDI部件号
22380054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL008X021-RE-SS/p/22380054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039672735
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
RE
带帽螺钉
M3 X 10
其它特点
4 Locking Screws | Corrosion Resistance | Removable Snap Ring | No Lubrication Required
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL008X021RE-SS
重量/磅
0.07
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Bore; 21MM Outside Diameter; 13.487MM Length; 3.023MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M3 X 10 Cap Screw
外径
0.827 英寸 | 21 毫米
带帽长
0.119英寸 | 3.023毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
长度
0.531 英寸 | 13.487 毫米