https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
TSUBAKI
TSUBAKI
PL012X026 KE
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL012X026 KE
Keyless Screw Locking Assembly; 12MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16.51MM Length; 3.988MM Additional Length; Steel; KE Series; M4 X 12 Cap Screw
制造商部件号
PL012X026 KE
BDI部件号
22380070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL012X026-KE/p/22380070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039653079
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M4 X 12
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.11
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 12MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16.51MM Length; 3.988MM Additional Length; Steel; KE Series; M4 X 12 Cap Screw
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
带帽长
0.157英寸 | 3.988毫米