PL015X029 KE https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-KE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd01DOHhNRGMyT1RNMk9UVTVOVGt6TkM5SlRrUlZVMVJNUTB0QlUxbGZTMFZmUzFORFVsZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMzkwNGQwMzVmMTY5YjQzNmY5M2Q2MGE5YzYzN2IwM2MyNmQyNDVmODY2MDAyNGRiMzljOWUxNDc0Yjk3YjMz
22382001 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL015X029 KE

描述

TSUBAKI PL015X029 KE

Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Bore; 29MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 4.013MM Additional Length; Steel; KE Series; M4 X 14 Cap Screw

制造商部件号

PL015X029 KE

BDI部件号
22382001

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039593887
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
KE
带帽螺钉
M4 X 14
其它特点
Power-Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.15
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Bore; 29MM Outside Diameter; 19.99MM Length; 4.013MM Additional Length; Steel; KE Series; M4 X 14 Cap Screw
长度
0.787 英寸 | 19.99 毫米
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
带帽长
0.158英寸 | 4.013毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新