PL015X031 RE-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTLCKASY-RE-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmd3TVM4eE1EYzJPVEk1TVRjek9URTJOaTlKVGtSVlUxUk1RMHRCVTFsZlVrVmZTMU5EVWxkZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNkNDQ1MzQ2M2RiOTQyOWM3YTEzYmU4NmZiYWEwNmE4Y2VkMmZlYzBmYTlmNGM2NTY1ZWYzYWU4ZDRmMzg3YWQ
22382003 胀套 

TSUBAKI TSUBAKI

PL015X031 RE-SS

描述

TSUBAKI PL015X031 RE-SS

Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Bore; 31MM Outside Diameter; 18.491MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw

制造商部件号

PL015X031 RE-SS

BDI部件号
22382003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039734099
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
RE
带帽螺钉
M4 X 14
其它特点
6 Locking Screws | Corrosion Resistance | Removable Snap Ring | No Lubrication Required
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL015X031RE-SS
重量/磅
0.18
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 15MM Bore; 31MM Outside Diameter; 18.491MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw
外径
1.22 英寸 | 31 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
长度
0.728 英寸 | 18.491 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新