TSUBAKI
TSUBAKI
PL016X032 RE-SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI PL016X032 RE-SS
Keyless Screw Locking Assembly; 16MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18.491MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw
制造商部件号
PL016X032 RE-SS
BDI部件号
22382007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/PL016X032-RE-SS/p/22382007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039673411
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Stainless Steel
系列
RE
带帽螺钉
M4 X 14
其它特点
6 Locking Screws | Corrosion Resistance | Removable Snap Ring | No Lubrication Required
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
PL016X032RE-SS
重量/磅
0.18
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 16MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18.491MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Stainless Steel; RE Series; M4 X 14 Cap Screw
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
0.728 英寸 | 18.491 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米